Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imu- ja siirtoletku P 3 S PU
Erittäin kuluttavien aineiden imu- ja siirtoletku
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkoitettu erityisesti suurtehoisiin imu-autoihin.
Letku kestää kovaa kulutusta, sekä suurta alipainetta.
Rakenne: Letku on terässpiraalilla varustettu taipuisa polyuretaaniletku.
Seinämän paksuus: 2,0mm
Merkintä : P3 SPU - koko
Käyttölämpötila : - 40...+100°C
Muut koot tilauksesta 30 – 200 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!