Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imu- ja siirtoletku P 7 M PU AE
Elintarvikelaatuinen letku kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Elintarvikelaatuinen letku kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon. Letku kestää kovaa kulutusta, öljyjä ja rasvoja. Letku soveltuu myös nesteiden siirtoon - hydrolyysin kestävä
- Jousiterässpiraalilla vahvistettu elintarvikelaatuinen polyuretaaniletku
- Sisäpinta sileä, ulkopinta poimuinen
- Käyttölämpötila: -40...+100°C (hetkittäin +125C)
- Materiaalivahvuus: 1,4mm
EU Directive (EC) No. 1935/2004
Regulation (EC) No. 10/2011 for A, B, C, D1, D2, E
FDA standard 21 CFR 177.2600 & 178.2010
GMP EC 2023/2006
Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa 20°C.
Muut koot tilauksesta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!