Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Imu- ja siirtoletku P 7 M PU AE

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imu- ja siirtoletku P 7 M PU AE

Elintarvikelaatuinen letku kuluttavien aineiden imuun ja siirtoon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 17
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
Letku kestää kovaa kulutusta, öljyjä ja rasvoja.


Letku soveltuu myös nesteiden siirtoon - hydrolyysin kestävä.



Rakenne: Läpinäkyvä, jousiterässpiraalilla varustettu FDA-hyväksytty elintarvikelaatuinen polyuretaaniletku. Notkea, sisäpinta sileä.


Seinämän paksuus: 1,4mm


Käyttölämpötila: -40...+100°C


Merkintä: ”P 7 M PU AE XXX mm”