Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Imu- ja siirtoletku P 7 L PU

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imu- ja siirtoletku P 7 L PU

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 18

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kulutusta kestävästä materiaalista valmistettu letku purulle, ilmalle, pölylle.


Sopii myös mm. polttoainehöyryjen imuun ja siirtoon.




Rakenne: Läpinäkyvä, notkea, jousispiraalilla varustettu polyuretaaniletku


Seinämän paksuus:0,7mm


Käyttölämpötila: -40...+100°C


Merkintä: ”P7 L PU XXX mm”


Huomautus

Letku on antistaattinen R < 108 Ω, paloa ylläpitämätön DIN 4102 B 1 mukaisesti ja hydrolyysin kestävä.



Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C.

Tilauksesta muita kokoja.