Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Imu- ja siirtoletku PURFLEX P 2 PU

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imu- ja siirtoletku PURFLEX P 2 PU

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 28

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Tuotenro Määrä PY
Hinta/PY
5970504032
10 kpl
5970504051
10 kpl
5970504060
10 kpl
5970504076
10 kpl
5970504080
10 kpl
5970504090
10 kpl
5970504102
5970504115
10 kpl
5970504120
10 kpl
5970504127
10 kpl
5970504130
10 kpl
5970504140
10 kpl
5970504150
10 kpl
5970504160
10 kpl
5970504180
10 kpl
5970504200
10 kpl
5970504254
10 kpl
5970504305
10 kpl
5970504354
10 kpl
5970504400
10 kpl
5970504500
10 kpl
5970504325
5970504315
10 kpl
5970504275
10 kpl
5970504225
10 kpl
5970504165
10 kpl
5970504038
10 kpl
5970504025
10 kpl
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
Kulutusta kestävästä materiaalista valmistettu letku purulle, ilmalle, pölylle.


Sopii myös mm. polttoainehöyryjen imuun ja siirtoon.



Rakenne: Läpinäkyvä, kevyt, erittäin taipuisa, kokoon puristu va, jousiterässpiraalilla tuettu polyuretaaniletku


Seinämän paksuus:0,4mm


Käyttölämpötila: -40...+100°C


Merkintä: ”PURFLEX P2PU XXX mm”


Huomautus

Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C


Pakattu verkkoon puristettuna 102-800 mm



Tilauksesta muita kokoja max 800 mm.



  • P2PU-AE hydrolyysin ja mikrobin kestävä, elintarvikekäyttöön

  • P2PU-AS antistaattinen (R < 108 Ω)

  • P1LPU SEA puruletku puunjalostusteollisuuteen, paloa ylläpitämätön (DIN 4102 B1)