Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Imu- ja siirtoletku SMARTFLEX 1.0

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imu- ja siirtoletku SMARTFLEX 1.0

Antistaattinen ja paloa ylläpitämätön PU-letku kuluttavien aineiden siirtoon

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Letku soveltuu kuluttavien aineiden siirtoon metalli- puu- ja muoviteollisuudessa, sekä keskusimurijärjestelmiin. Letku kestää öljyjä, rasvaa ja polttoaineita. Letkun hydrolyysin ja mikrobien kesto tekevät siitä soveliaan letkun myös vesipitoisten nesteiden ja kosteiden materiaalien siirtoon.



  • Jousiterässpiraalilla vahvistettu antistaattinen, paloa ylläpitämätön ja hydrolyysinkestävä polyuretaaniletku

  • Sisäpinta sileä, ulkopinta poimuinen

  • Käyttölämpötila: -40...+100°C (hetkittäin +125C)

  • Materiaalivahvuus: 1,0mm

  • Paloa ylläpitämätön DIN 4102/B1 mukaisesti

  • ATEX 2014/34/EU / pneumatic transport of combustible dusts (inside: zone 20, 21, 22)