Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Imuletku FLEXADUX® HYPALON CL

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imuletku FLEXADUX® HYPALON CL

Höyryjen ja kaasujen imuun ja siirtoon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 7

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen


Rakenne: Hypalon-päällystetty polyesterikangas, ulkoinen suojaava terässpiraali


Väri: Musta päältä, sisältä vihreä


Käyttölämpötila: -40...+175°C


Huomautus

Paloa ylläpitämätön. Hydrolyysin- ja mikrobinkestävä.

Toimitusmyynti. Tilauksesta toimitamme kokoja 51 – 305 mm, toimituspituus 3-10 m.