Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imuletku FLEXADUX® PTFE CL
Kemikaaleja kestävä kaasuletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Aggressiivisten kemikaalihöyryjen ja kaasujen siirtoletku.
- Rakenne: Ruskea PTFE päällysteinen lasikuitukangas, ulkoinen suojaava terässpiraali
- Käyttölämpötila: -150...+250°C
Toimitusmyynti
Tilauksesta toimitamme kokoja 50– 508 mm, toimituspituus 3-10 m
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!