Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Imuletku FLEXADUX® PTFE CL

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Imuletku FLEXADUX® PTFE CL

Agressiivisten kemikaalihöyryjen ja kaasujen imuun ja siirtoon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6
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
Rakenne: PTFE päällysteinen lasikuitukangas, ulkoinen suojaava terässpiraali

Väri: Ruskea


Käyttölämpötila: -150...+250°C


HuomautusToimitusmyynti


Tilauksesta toimitamme kokoja 50– 508 mm. Toimituspituus 3-10 m