Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imuletku P 2 A 1000
Ilmastointiletku mm. hitsauskaasujen imuun.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Rakenne: Kevyt, taipuisa, jousiterässpiraalilla tuettu PVC- päällysteinen nailonkudos.
Väri: Vaaleanharmaa
Käyttölämpötila: -30...+100°C
Paloa ylläpitämätön
Tekniset tiedot on annettu lämpötilassa +20°C.
Tilauksesta muita kokoja. Myynti 10 m:n pituuksin, 102 mm ylöspäin kokoonpuristettuna.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!