Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imuletku Vaclight
Taipuisa työskentelyletku kuluttavien aineiden siirtoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kevyt ja taipuisa letku kuluttavien aineiden siirtoon. Letku on tarkoitettu erityisesti runkolinjaan liitettäväksi työskentelyletkuksi.
- Sisäkumi: musta, sileä, antistaattinen NR / SBR
- Vahvike: synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali
- Ulkokumi: musta, antistaattinen, synteettinen sään ja kulutuksen kestävä
- Työ- / räjähdyspaine: 3 / 9 bar
- Käyttölämpötila: -30...+70 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!