Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imuletku Vacpower
Imuletku kuluttavien aineiden siirtoon.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Vahvarakenteinen ja taipuisa letku kuluttavien aineiden siirtoon. Soveltuu mm. imulinjojen runkoletkuksi ja imuautokäyttöön jossa letku kulkee puomin mukana.
Letkun sähkönjohtavuus on R on pienempi kuin 106 Ohm
- Sisäkumi: musta, sileä, antistaattinen NR / SBR
- Vahvike: synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali
- Ulkokumi: musta, antistaattinen, synteettinen sään ja kulutuksen kestävä
- Työ- / räjähdyspaine: 3 / 9 bar
- Käyttölämpötila: -30...+70 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!