Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imuriletku WIREFLEX PLUS
Pölynimureihin teollisuus- ja kotikäyttöön.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Soveltuu sekä kuiva- että märkäimureihin.
Rakenne: Poimupintainen tukiverkkorakenteinen erittäin notkea PVC-letku terässpiraalilla.
Vahvikerakenteensa ansiosta erityisen hyvin vetoa ja mekaanista kulutusta kestävä.
Käyttölämpötila: -5...+80°C
Väri : Musta, kudoslangat näkyvillä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!