Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Imu-/paineletku Aspimax
Sileäpintainen kuluttavien aineiden imuletku.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Sileäpintainen imu-/paineletku kuluttaville aineille, lietteen ja loan siirtoon. Soveltuu hyvin imuauton kasettiletkuksi jossa letku kulkee puomin mukana.
- Sisäkumi: musta, sileä, antistaattinen NR / SBR
- Vahvike: synteettinen tekstiilikudos, terässpiraali
- Ulkokumi: musta, antistaattinen, synteettinen sään ja kulutuksen kestävä
- Työ- / räjähdyspaine: 5 / 15 bar
- Käyttölämpötila: -40...+70 °C
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!