Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ind. wet/dry vac. cleaner 1025 L PC EU 230 V Mirka

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ind. wet/dry vac. cleaner 1025 L PC EU 230 V Mirka

Industrial vacuum cleaner with Push & Clean filter cleaning system and Autostart function

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Poista pölypussi ennen märkäkäyttöä sekä puhdista suodatin ennen käyttöä ja sen jälkeen.



Huom! Ei sisällä pölynpoistoletkua.



Sopivat pölynpoistoletkut:


  • 1971 013 604 PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M

  • 1971 013 608 PÖLYNP.LETKU 27MMX5,5M + INTEG.PNEUMAT.

  • 1971 013 615 PÖLYNP.LETKU 20MMX4M + ADAP.HIOMATUILLE


Muita lisätarvikkeita:


  • 1971 013 618 MIRKA IMURIVAUNU


PÖLYNIMURI 1025 L 230V MIRKA koodi 8999000111