Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Induktiokuumennin, 8 KW

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Induktiokuumennin, 8 KW

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kompakti ja tehokas induktiokuumennin vesijäähdytyksellä


ajoneuvo- ja korjaamokäyttöön. Lämmitykseen ja juuttuneiden


kiinnikkeiden irrottamiseen.


  • 400 V

  • 16 A

  • 110 kg

Toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla.