Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Induktiivinen laakerilämmittin HEATER50 on nopea ja siisti käyttää
- Korkean hyötysuhteen ansiosta lämmityksessä säästyy energiaa ja asennusaika lyhenee
- Tasainen, valvottu lämmitys takaa pysyvästi hyvät asennustulokset
- HEATER50 lämmittää 50 kg:n painoisen laakerin kohtuuajassa, mutta painavampiakin rengasmaisia kappaleita voidaan lämmittää.
- Ei-ferromagneettisten pilareiden vapaa leveys on 120mm ja vapaa korkeus 130mm.
Toimitussisältö:
- Heater50 palkit 7x7, 14x14 ja 40x50 mm
- Lämpötila-anturi Heater sensor 500mm 2kpl
- Käyttöohje
Käyttöohje
- Lämmitintä ohjataan kosketusnäytöstä, jossa näytetään kaikki lämmitysmenetelmät niiden omilla symboleilla
- Lämmitys käynnistetään kosketusnäytön alapuolella sijaitsevalla mekaanisella painikkeella START/STOP
- START/STOP -painikkeen painaminen käynnistää varoajan laskennan
- Varoajan jälkeen muodostuu sähkömagneettinen kenttä ja vierintälaakeri lämmitetää
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!