Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Induktiokuumennin/-lämmitin IEG-1200 Power
Magnetisoituvien metallien induktiolämmitykseen
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erinomainen ratkaisu juuttuneiden mutterien ja ruuvien lämmittämiseen ilman avotulen käyttöä
- Minimoi ihmisten ja materiaalien palovammojen riskit
- Erittäin kätevä käyttää ergonomisen rakenteen ansiosta
- Käytettävissä mukautettuja tehoasetuksia.
- Voidaan asettaa myös jatkuvalle toiminnalle
- LED-valo edessä
- Sisäinen ilmanvaihto jäähdytystä varten
- Nopea ja helppo kelojen kokoaminen/purkaminen patentoidun kiinnitysmekanismin ansiosta
- Jopa 250 °C:n lämpötilan kestävät kelat
Sisältö:
1 IEG – 1200
1 U-kela – tuotenro 0702999111
1 kela, Ø 23 – tuotenro 0702999117
1 kela, Ø 18 – tuotenro 0702999118
1 virtajohto
1 käyttöohje
1 rasia
*saatavana myös muita kelatyyppejä
Kiertokytkin mukautettuja tehoasetuksia varten
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!