Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Induktiokuumennin/-lämmitin IEG-1200 Power
Induktiokuumennin/-lämmitin  IEG-1200 Power - 1
Induktiokuumennin/-lämmitin  IEG-1200 Power - 2
Induktiokuumennin/-lämmitin  IEG-1200 Power - 3
Induktiokuumennin/-lämmitin  IEG-1200 Power - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Induktiokuumennin/-lämmitin IEG-1200 Power

Magnetisoituvien metallien induktiolämmitykseen

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Erinomainen ratkaisu juuttuneiden mutterien ja ruuvien lämmittämiseen ilman avotulen käyttöä

  • Minimoi ihmisten ja materiaalien palovammojen riskit

  • Erittäin kätevä käyttää ergonomisen rakenteen ansiosta

  • Käytettävissä mukautettuja tehoasetuksia.

  • Voidaan asettaa myös jatkuvalle toiminnalle

  • LED-valo edessä

  • Sisäinen ilmanvaihto jäähdytystä varten

  • Nopea ja helppo kelojen kokoaminen/purkaminen patentoidun kiinnitysmekanismin ansiosta

  • Jopa 250 °C:n lämpötilan kestävät kelat


Sisältö:


1 IEG – 1200


1 U-kela – tuotenro 0702999111


1 kela, Ø 23 – tuotenro 0702999117


1 kela, Ø 18 – tuotenro 0702999118


1 virtajohto


1 käyttöohje


1 rasia


*saatavana myös muita kelatyyppejä

Huomautus

Kiertokytkin mukautettuja tehoasetuksia varten

1 vuoden takuu


materiaali- ja valmistusvirheille