Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Indust. dry vac. cleaner 1230 L AFC EU 230 V Mirka
Industrial vacuum cleaner with Autostart function and automatic filter cleaning function
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Huom! Sisältää pölypussin, ei sisällä pölynpoistoletkua.
Sopivat pölynpoistoletkut:
- 1971 013 604 PÖLYNP.LETKU + VIRTAJ. 230V + SUOJUS 10M
- 1971 013 608 PÖLYNP.LETKU 27MMX5,5M + INTEG.PNEUMAT.
- 1971 013 615 PÖLYNP.LETKU 20MMX4M + ADAP.HIOMATUILLE
Muita lisätarvikkeita:
- 1971 013 618 MIRKA IMURIVAUNU
- 1971 013 619 MIRKA TYÖASEMA
PÖLYNIMURI 1230 L AFC EU 230V MIRKA koodi 8999200111
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!