Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Industry module 44

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Industry module 44

Module block for vehicle equipment for all industries

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


  • Katso soveltuvuustaulukko


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa kahdella luukulla, vapaa korkeus 420 mm

  • Yksi ulosvedettävä työpöytä ja ruuvipenkki

  • Luukullinen hylly (luukun korkeus 180 mm)

  • Kaksi salkkuhyllyä ja salkut

  • Yksi vetolaatikko (korkeus 120 mm) välijakajalla

  • Yksi varastohylly kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi hylly kahdeksalla laatikolla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi varastohylly kahdella välijakajalla työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • Yksi yläkehys kahdella välijakajalla


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Huomautus

Lattialevy ei sisälly toimitukseen.