Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Infokilpi kaasupullot
Selkeä infokilpi helpottaa kaasupullojen havaitsemista ja huomiointia.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Musta-valko-punainen väri tekee infokilvestä helposti erottuvan ja selkeän. Tarrakiinnitteinen kilpi helpottaa kaasupullojen havaitsemista ja huomioimista.
- Tarrakiinnitys, kilvessä myös kiinnitysreiät
- Koko 100 x 400 mm
- Polystyreeniä, paksuus 1,1 mm
- Musta-valko-punainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!