Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Infokilpi muuntamo
Helposti asennettava infokilpi näyttää selkeästi muuntamon sijainnin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Infokilpi on valmistettu vinyylistä ja kilvessä on kätevät kiinnitysreiät, jotka helpottavat asentamista ja varmistavat turvallisen kiinnityksen. Sini-valkoinen väri erottuu hyvin.
- Materiaali vinyyli
- Tarrakiinnitys, kilvessä myös kiinnitysreiät
- Väri valkoinen / sininen
- Koko 120 x 300 mm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!