Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Vesiposti, merkintäkilpi
Valitse kestävä ja jälkivalaiseva Infokilpi turvallisuuden takaamiseksi työympäristössä. Kestävä materiaali ja ohut tekee siitä helpon ja vaivattoman asentaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Infokilpi on valmistettu kestävästä jälkivalaisevasta PVC/sinkkisulfidista, joka varmistaa, että opasteen informaatio näkyy selvästi jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen. Sen ohut materiaali 1,1 mm tekee siitä kevyen ja helpon asentaa erilaisiin kohteisiin. Keltainen/punainen väri erottuu hyvin ja varmistaa turvallisuuden työympäristössä. Infokilpi on kätevä ja luotettava apuväline varmistamaan työn turvallisuus.
- Materiaali on jälkivalaiseva PVC/ sinkkisulfidi
- Paksuus 1,1 mm
- Opasteen informaatio näkyy jopa tunteja valojen sammumisen jälkeen
- Väri keltainen /punainen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!