Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Infrapuna-laserlämpömittari
Infrapuna-laserlämpömittari - 1
Infrapuna-laserlämpömittari - 2
Infrapuna-laserlämpömittari - 3
Infrapuna-laserlämpömittari - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Infrapuna-laserlämpömittari

Pintalämpötilojen kosketuksettomaan mittaukseen integroidulla laserosoittimella
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
Ergonominen, käytännöllinen ja sopii käytettäväksi missä tahansa


Lämpötilan mittaus on helppoa muutamassa sekunnissa



Kaksipisteisen lasersäteen ansiosta mittauspiste voidaan tarkentaa entistä tarkemmin


Luotettava ja tarkka mittaus



Erittäin ohut mittauskartio, 12:1


Mitä ohuempi mittauskartio, sitä tarkempi mittaustulos (esimerkiksi 12 cm:n etäisyydeltä mittaushalkaisija on 1 cm)



Digitaalinen päästöasteen asetus


Vaihtelee välillä 0,1-1,0 (tehdasasetus 0,95)



Voidaan vaihtaa Celsius-asteista Fahrenheit-asteisiin


Ei monimutkaisia muunnoksia



Integroidulla näytön valaistuksella



Tulokset näytetään yhden desimaalin tarkkuudella



Säädettävä erittäin korkean tai matalan lämpötilan hälytys


-50 °C … +650 °C



Infrapuna-laserlämpömittari toimitetaan kätevässä kotelossa, joka voidaan kiinnittää vyöhön.



Toistettavuus


  • -50 °C ... +20 °C / -58 °F ... +68 °F: +/-1,3 °C (2,3 °F)

  • +20 ... +650 °C / +68 ... +1 202 °F: +/- 0,5 %, 0,5 °C (0,9°F)


Mittaustoleranssit


  • -50 °C ... +20 °C / -58 °F ... +68 °F: +/-2,5 °C (4,5 °F)

  • +20 ... +300 °C / +68 ... +572 °F: +/-1 %, 1 °C (1,8 °F)

  • +300 °C ... +650 °C / +572 °F ... +1 202 °F: ±1,5 %
Huomautus

Jos liipaisinta painetaan jatkuvasti, laite näyttää aina kaikkien mittauspisteiden todellisen lämpötilan. Kun liipaisin vapautetaan, viimeisin mittaustulos näytetään.