Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Infrapunalämpömittari TR-47
Infrapunalämpömittari TR-47 tarkkaan lämpötilan mittauksiin -60...760°C alueella. Käyttäjäystävällinen värinäyttö ja roiskevesitiivis rakenne.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Monipuolinen infrapunalämpömittari helppon ja tarkkan kosketuksettomaan lämpötilan mittaukseen laajalla mittausalueella –60...760°C. Mittarissa on kahdeksan lasersäteen mittauskuvio, roiskevesitiivis rakenne ja mittausliitäntä K-tyypin anturille. Keskiarvo-, erotus- ja Min/Max-mittaukset sekä aseteltavat hälytykset lisäävät laitteen monipuolisuutta.
Selkeä taustavalaistu värinäyttö on erittäin käyttäjäystävällinen ja mittari on helppo kantaa mukana keveytensä ja kompaktien mittojensa ansiosta. Automaattinen virrankatkaisu säästää paristoja ja lisää niiden käyttöikää.
- kosketukseton IR lämpötilan mittaus
- laaja mittausalue –60...760°C
- 8 lasersäteen mittauskuvio
- Roiskevesitiivis rakenne IP54
- Mittausliitäntä K-tyypin anturille (mittausalue –64...1400°C)
- Selkeä taustavalaistu värinäyttö
- Keskiarvomittaus (AVG)
- Erotuksenmittaus (DIF)
- Min/Max mittaukset (MIN/MAX)
- Aseteltavat ylä-/alarajahälytykset (Hi / LO Alarm)
- Automaattinen virrankatkaisu
- Paristot 2 x 1,5V AAA
- Paristojen kesto 30h jatkuva käyttö (ilman laseria), 7h käytettäessä laseria
- Mitat: 176 x 117 x 62mm
- paino 270g
- käyttöohje (suomi)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!