Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla - 1
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla - 2
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla - 3
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla - 4
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla - 5
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla - 6
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla - 7
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla - 8
Infrapunalämpömittari monipistelaserilla - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Infrapunalämpömittari monipistelaserilla

Erittäin tarkka infrapunalämpömittari monipistelaser kohdistusjärjestelmällä, tarkat, kosketuksettomat lämpötilamittaukset ja monipuoliset toiminnot, kuten mittaukset K-tyypin anturin avulla
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
Monipistelaseria käyttävä IR-lämpömittari tarjoaa luotettavan ratkaisun tarkkoihin, kosketuksettomiin lämpötilamittauksiin ja tarjoaa lisämittaustoimintoja K-tyypin anturin avulla. Se sopii erinomaisesti ammattimaisiin käyttökohteisiin vaativissa ympäristöissä.



Laajalle lämpötila-alueelle


Laite mittaa -50 °C ... 1000 °C:n lämpötiloja infrapunatilassa. Mittaukset välillä -50 °C ... 1370 °C ovat mahdollisia K-tyypin lämpöelementillä. Mukana toimitettavan lämpöelementin avulla voidaan mitata tarkasti -40,0 °C ... 180,0 °C:n lämpötila-alueella, ja aluetta voidaan laajentaa tarvittaessa korkean lämpötilan lämpöelementillä.



Monipistelaser kohdistusjärjestelmä


Pyöreä laserkohdistin parantaa kohdistustarkkuutta ja mahdollistaa tarkan mittauksen myös pitkillä etäisyyksillä (optinen resoluutio 20:1). Laserin voi kytkeä päälle ja pois käytöstä tarpeen mukaan.



Näytön taustavalo


Voidaan kytkeä päälle tai pois käytöstä



Lisänäyttö


  • Maksimi-, minimi-, keski- ja erotusarvo

  • MAX: Suurin mitattu arvo

  • MIN: Pienin mitattu arvo

  • AVG: Mitattu keskiarvo

  • DIF: Suurimman ja pienimmän arvon välinen ero


Säädettävä emissiivisyys


Mahdollistaa tarkat mittaukset eri pinnoilla, voidaan säätää välillä 0,10-1,0 (tehdasasetus 0,95)



Ylimmän ja alimman lämpötilarajan hälytys


Visuaaliset signaalit ja äänimerkit, kun mitatut lämpötilat ylittävät tai alittavat ennalta asetetut raja-arvot



Vaihdettava lämpötilayksikkö


Celsius (°C) tai Fahrenheit (°F) voidaan valita



LOCK on/off: lukitus päällä/pois


Aktivoi lukitustilan lämpötilan pysyvään näyttämiseen. Sopii erinomaisesti jatkuviin mittauksiin.



Automaattinen virrankatkaisu


Laite sammuu automaattisesti 10 sekunnin käyttämättömyyden jälkeen, kun liipaisin on vapautettu

Huomautus

Paristot (2x AAA, 1,5 V) eivät sisälly toimitukseen.


Lue ja noudata turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita ennen kuin käytät monipistelaseria käyttävää infrapunalämpömittaria.