Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Internal lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4973 (ISO 8), square
Internal lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4973 (ISO 8), square - 1
Internal lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4973 (ISO 8), square - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Internal lathe chisel, cemented carbide-tipped DIN 4973 (ISO 8), square

For internal longitudinal turning (cutting corners); for universal application up to 1300 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 6

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen