Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puhdas siniaalto invertteri
COTEK invertteri tarjoaa luotettavaa virtaa EURO-6 luokan ajoneuvoihin. Valittavissa eri teholuokat herkille sähkölaitteille, kaukosäädin mahdollisuus.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
COTEK Invertteri 12 V tarjoaa luotettavan ja tehokkaan energianlähteen työkaluille ja laitteille. Sen kompakti koko ja kevyt rakenne tekevät siitä helppokäyttöisen ja kätevän kuljettaa mukana. Lisäksi invertterissä on monipuoliset turvatoiminnot, jotka varmistavat käyttäjän turvallisuuden ja laitteen pitkän käyttöiän. Tämä invertteri on välttämätön työkalu kaikille, jotka tarvitsevat luotettavaa ja tehokasta virtalähdettä missä tahansa työskentelevät.
- COTEK invertteri sopii EURO-6 luokjan ajoneuvoihin
- 1000W (hetkellinen tehonkesto 1750W), sopii myös herkille sähkölaitteille - tuotenumero 9501 017 032
- 1500W (hetkellinen tehonkesto 2650W), sopii myös herkille sähkölaitteille - tuotenumero 9501 017 031
- 2500W (hetkellinen tehonkesto 4000W) - tuotenumero 9501 017 030
- 1x230V schukorasia
- Kaukosäädin mahdollisuus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!