Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Puhdas siniaalto invertteri 1000W, 1500W ja 2500W
COTEK-invertterit sopivat myös uusiin EURO-6 luokan ajoneuvoihin joissa esiintyy muuttuvan latauksen vuoksi jännitepiikkejä
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- 1000W (hetkellinen tehonkesto 1750W), sopii myös herkille sähkölaitteille - tuotenumero 9501 017 032
- 1500W (hetkellinen tehonkesto 2650W), sopii myös herkille sähkölaitteille - tuotenumero 9501 017 031
- 2500W (hetkellinen tehonkesto 4000W) - tuotenumero 9501 017 030
- 1x230V sukorasia
- Kaukosäädin mahdollisuus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!