Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Irrotus-/puhdistuslaikka
Irrotus-/puhdistuslaikka - 1
Irrotus-/puhdistuslaikka - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Irrotus-/puhdistuslaikka

Irrottaa helposti ja nopeasti kalvot, teipit ja liimat metallisilta ja maalatuilta pinnoilta.

  • Ulkohalkaisija: 100 mm
  • Voidaan käyttää sovittimen kanssa: 23 mm
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
Tuotenro Ulkohalkaisija Voidaan käyttää sovittimen kanssa Määrä PY
Hinta/PY
058591
100 mm 23 mm
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
Nopea materiaalin poisto


  • Kosketuspinta kaksi kertaa isompi (leveys 30 mm) verrattuna tavalliseen irrotuslaikkaan

  • Mahdollistaa korkean pyörimisnopeuden