Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paineilma iskumutteriväännin, DSS 1", Premium P
Laadukas iskumutterinväännin kestävässä lasikuituvahvistetussa muovikotelossa, keskitasoa parempi suorituskyky ja parannetut toiminnot. Suositeltu mutterin enimmäiskoko: M32
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen teho-painosuhde
Suurin aukaisumomentti peräti 1 680 Nm vain 3,31 kg:n painolla.
Luotettava, maksimaalinen suorituskyky ja pitkä käyttöikä
Laadukas kaksoisiskumekanismi ja sylinteri, jossa tasapainotettu 6-lamellinen moottori
Optimaalinen ja käyttäjäystävällinen säädettävyys eri käyttötarkoituksiin milloin tahansa
4-portainen tehonsäätö ja kätevä suunnanvaihto yhdellä kädellä
Hyvä käsiteltävyys ja optimaalinen hallinta
Erittäin ergonominen pehmeä kädensija ja herkkä liipaisin
- Iskevät vääntimet (ruuvinväännin/mutterinväännin) eivät ole momenttiavaimia. Tietyn kiristysmomentin vaativat liitokset on tarkistettava momenttiavaimella, sen jälkeen kun ne on kiristetty iskevällä vääntimellä.
- Säännöllisessä käytössä (esim. rengashuollossa) iskumutterinväännin tulee voidella päivittäin kevyesti muutamalla tipalla öljyä paineilmaliitännän kautta. Lisäksi iskukoneistorasvaa on lisättävä kuukausittain noin 2 painalluksen verran rasvanipan kautta.
- Liitinnippa ei sisälly toimitukseen
6 Kuukauden takuu valmistus ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!