Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Iskuporakone SB 13-XE
Yleiskäyttöinen kestävä, 13 mm:n iskuporakone, jossa on ergonominen kahva. Vaihto tavallisesta poraamisesta iskuporaamiseen käy helposti.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pitää työkalun vakaasti paikallaan poran istukassa
Pikaporaistukka, jossa on yksiosainen holkki, kiristyksen lukitus ja kovametalliset leuat
Viallisten johtojen vaihto tai pidempien johtojen kiinnitys sekunneissa
Erikoisliitäntäjärjestelmä
Hyvin luotettava ja optimoitu voimansiirto
Metalliset planeettavaihteet
Tahaton suunnanvaihto on mahdotonta
2-nopeuksinen kytkin ja lukitus rungon ulkopuolella
Suunnanvaihtokytkin (myötä-/vastapäivään) rungon päällä
Huoltokansi helpottaa hiiliharjojen vaihtamista
Myös vaihtohiiliharjat ovat kahvassa
Varma ote myös suurta vääntömomenttia käytettäessä
Kestävä lisäkahva, jossa on syvyysrajoitin
Kiinnityskaula on Euro-standardin mukainen
3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille
Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!