Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Iskuporakone SB 13-XE
Iskuporakone SB 13-XE - 1
Iskuporakone SB 13-XE - 2
Iskuporakone SB 13-XE - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Iskuporakone SB 13-XE

Yleiskäyttöinen kestävä, 13 mm:n iskuporakone, jossa on ergonominen kahva. Vaihto tavallisesta poraamisesta iskuporaamiseen käy helposti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Pitää työkalun vakaasti paikallaan poran istukassa


Pikaporaistukka, jossa on yksiosainen holkki, kiristyksen lukitus ja kovametalliset leuat



Viallisten johtojen vaihto tai pidempien johtojen kiinnitys sekunneissa


Erikoisliitäntäjärjestelmä



Hyvin luotettava ja optimoitu voimansiirto


Metalliset planeettavaihteet



Tahaton suunnanvaihto on mahdotonta


2-nopeuksinen kytkin ja lukitus rungon ulkopuolella



Suunnanvaihtokytkin (myötä-/vastapäivään) rungon päällä



Huoltokansi helpottaa hiiliharjojen vaihtamista


Myös vaihtohiiliharjat ovat kahvassa



Varma ote myös suurta vääntömomenttia käytettäessä


Kestävä lisäkahva, jossa on syvyysrajoitin



Kiinnityskaula on Euro-standardin mukainen

HuomautusSaatavana ORSYfleet-säilytysjärjestelmässä

3 vuoden takuu valmistus- ja materiaalivirheille


Pois lukien virheellisestä käytöstä, ylikuormituksesta tai käyttöohjeiden laiminlyönnistä johtuvat vauriot.