Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Iskuporanteräsarja Plus Quadro-L Vario, 12 osaa
Iskuporanteräsarja Plus Quadro-L Vario, 12 osaa - 1
Iskuporanteräsarja Plus Quadro-L Vario, 12 osaa - 2
Iskuporanteräsarja Plus Quadro-L Vario, 12 osaa - 3
Iskuporanteräsarja Plus Quadro-L Vario, 12 osaa - 4

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Iskuporanteräsarja Plus Quadro-L Vario, 12 osaa

Täydellinen ratkaisu raudoitettujen rakenteiden ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Huomattavasti parempi käytettävyys raudoitetussa betonissa


Symmetrinen 4 x 90° leikkuureunan geometria (10 mm:n halkaisijaan saakka täyskovametallikärjellä) estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen keskityksestä, kun betonissa tulee vastaan esimerkiksi raudoitusta



Huomattavasti nopeampi poraus


Edistynyt kärjen geometria ja leikkuupintojen epäsymmetrisesti sijoitetut nystyrät parantavat pitoa.



Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan


  • Tämän mahdollistaa terien geometria, joka on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi

  • Yksiosainen kovametalliteräpala on erittäin vakaa teräksisen rungon laajan kiinnitysalan ansiosta.


Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan


Vario-spiraali, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.



Optimaalinen ohjaus porattuun reikään


Poranterän neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen geometria varmistavat optimaalisen ohjauksen porareikään.



Tarkka porauksen aloitus


Itsekeskittävä erikoiskärki mahdollistaa tarkan porauksen aloituksen.

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla.