Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Yritysasiakkaille

Keskus 019 7701

Centerit avoinna 6:30-17:00

Nopeat toimitukset

Iskuporanterä Plus Duo-S Vario
Iskuporanterä Plus Duo-S Vario - 1
Iskuporanterä Plus Duo-S Vario - 2
Iskuporanterä Plus Duo-S Vario - 3
Iskuporanterä Plus Duo-S Vario - 4
Iskuporanterä Plus Duo-S Vario - 5

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Iskuporanterä Plus Duo-S Vario

Kestävä iskuporanterä, jossa voimakkaasti viistetty 2-leikkuuteräinen pää, keskityspiste ja Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä. Nämä ominaisuudet lisäävät porausnopeutta huomattavasti. Optimoitu akkuporavasaroita varten.

  • Porausnopeus (pistejärjestelmä): 4/4 pistettä
  • Käynnin tasaisuus (pistejärjestelmä): 2/4 pistettä
  • Tarkkuus (pistejärjestelmä): 2/4 pistettä
  • Vahvistamislujuus (pistejärjestelmä): 1/4 pistettä
  • Käyttöikä (pistejärjestelmät): 2/4 pistettä
  • Leikkuureunojen määrä: 2 KPL
  • Työkalupidike-/sovitteen tyyppi: SDS-plus

Lue tuotekuvaus

Tuotteita: 36

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Voit rajata hakutuloksia suodattamalla:

Tuotenro Halkaisija Kokonaispituus (L1) Työpituus Porausnopeus (pistejärjest... Määrä PY
Hinta/PY
0648558016
8 mm 160 mm 100 mm 4/4 pistettä
0648558021
8 mm 210 mm 150 mm 4/4 pistettä
0648558026
8 mm 260 mm 200 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648559016
9 mm 160 mm 100 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648551016
10 mm 160 mm 100 mm 4/4 pistettä
0648551026
10 mm 260 mm 200 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648551031
10 mm 310 mm 250 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648551216
12 mm 160 mm 110 mm 4/4 pistettä
0648551236
12 mm 360 mm 310 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648551416
14 mm 160 mm 110 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648551421
14 mm 210 mm 160 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648551426
14 mm 260 mm 210 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648551610
16 mm 1000 mm 950 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648551621
16 mm 210 mm 160 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648551645
16 mm 450 mm 400 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648551660
16 mm 600 mm 550 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648551825
18 mm 250 mm 200 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648551845
18 mm 450 mm 400 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648552030
20 mm 300 mm 250 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648552045
20 mm 450 mm 400 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648552225
22 mm 250 mm 200 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648552245
22 mm 450 mm 400 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648552525
25 mm 250 mm 200 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648552545
25 mm 450 mm 400 mm 4/4 pistettä
1 kpl
0648554011
4 mm 110 mm 50 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648554016
4 mm 160 mm 100 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648554811
4,8 mm 110 mm 50 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648554821
4,8 mm 210 mm 150 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648555011
5 mm 110 mm 50 mm 4/4 pistettä
0648555016
5 mm 160 mm 100 mm 4/4 pistettä
0648555021
5 mm 210 mm 150 mm 4/4 pistettä
2 kpl
0648556011
6 mm 110 mm 50 mm 4/4 pistettä
0648556016
6 mm 160 mm 100 mm 4/4 pistettä
0648556021
6 mm 210 mm 150 mm 4/4 pistettä
0648556026
6 mm 260 mm 200 mm 4/4 pistettä
0648551521
15 mm 210 mm 160 mm 4/4 pistettä
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
Huomattavasti nopeampi poraus


Optimaalinen kärjen geometria ja epäsymmetriset leikkuupintojen urat parantavat pitoa.



Vahvistetut viisteet takaavat optimaalisen porauskyvyn


Vahvistettu kovametallikärki ja huomattavasti suuremmat, vahvistetut viisteet vähentävät poranterän juuttumisen mahdollisuutta huomattavasti sekä parantavat kestoa.



Tarkka poraus


Erityisen itsekeskityspisteen ansiosta.



Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan


Vario-spiraali, vahvistettu ydin, edessä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma spiraalin päässä vähentävät kitkaa, takaavat paremman vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.

Huomautus

Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ø 4,8 ja 6,3: Erikoisporanterä (betoninaulalle) SFS-Spike-kiinnitysjärjestelmälle. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.