Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Iskuporanteräsarja, Plus Quadro-L 12 osaa
Täydellinen ratkaisu raudoitetun betonin ja kovien materiaalien poraamiseen. Poranterässä on innovatiivinen symmetrinen 4-leikkuinen poranterän kärjen geometria sekä uusi halkaisijaltaan optimoitu monikierukkainen (multi-zone) spiraali tasaisilla siirtymillä.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Merkittävä parannus käyttöiässä porattaessa raudoitteita ja betonia
- Tämän mahdollistavat innovatiivinen symmetrinen 4-leikkuinen poranterän kärjen geometria, täyskovametallinen kärki (halk. 5-20 mm) ja yksiosainen kovametallikärkipala (halk. 22-32 mm)
- Leikkuureunoissa on ohjauskulmat, jotka estävät poranterää juuttumasta tai poikkeamasta keskikohdasta esimerkiksi raudoitteisiin osuttaessa
Huomattavasti nopeampi poraus
Kärjen muotoilua on parannettu lisätyillä pölynpoistourilla ja tehokkailla kaarevilla leikkuureunoilla (halk. 5-20 mm), joten poraus ja porauslastujen poisto lastu-uraan sujuvat huomattavasti nopeammin
Uusi halkaisijaltaan optimoitu monikierukkainen spiraali parantaa murtolujuutta ja porausnopeutta ja optimoi porauslastujen poiston
- Speed- ja Heavy Duty -malleissa on vaihtelevat leveät ja kapeat spiraaliurat ja optimaalisesti vahvistettu spiraalin ydin sekä kärjen alueella leveät urat ja paksumpi ydin (halk. 5-20 mm).
- Halkaisijaltaan 22-32 mm:n terissä spiraalin ydintä on vahvistettu, painoa on kevennetty ja spiraalin tilavuutta on kasvatettu
Tarkka porauksen aloitus
Itsekeskittävässä erikoiskärjessä on tasaiset siirtymät, mikä mahdollistaa tarkan porauksen aloituksen
Kupera kärki ja siirtymät
Kupera, pyöreä kärki ja siirtymät (tasainen siirtymä spiraalista varteen alkaen halkaisijasta 18 mm) varmistavat täsmällisemmän ja siten tehokkaamman iskuenergian siirron poranterän kärkeen ja nopeamman porauksen etenemisen
Kulumisindikaattorit poranterän kärjessä
Indikaattorit, ilmaisimet ankkurointireikien mittatarkkuuden arvioimista varten
Saatavilla vain Würthiltä
Tuotepakkaus on valmistettu 100 % PCR-muovista (kotitalousjätteestä kierrätetty muovi), 100 % kierrätettävä
- Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla
- Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!