Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Iskuporanterä Plus Quadro-L Vario
Täydellinen ratkaisu raudoitettujen rakenteiden ja kovien materiaalien poraamiseen. Symmetrinen kärki, jossa on neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen Vario-spiraali vahvistetulla ytimellä.
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
Huomattavasti parempi suorituskyky porattaessa raudoitettuja rakenteita
Symmetrinen 4 x 90° asteen leikkuureunageometria (10 mm:n halkaisijaan saakka täyskovametallikärjellä) estää iskuporanterän takertumisen tai karkaamisen keskityksestä, kun se osuu esimerkiksi raudoitukseen.
Huomattavasti nopeampi poraus
Edistynyt kärjen geometria ja leikkuureunojen epäsymmetrisesti sijoitetut viistoon kiinnitetyt kovametallipalat (nystyrät/harjanteet) parantavat pitoa.
Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan
- Terien geometria on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi
- 5–16 mm: Yksiosainen kovametallipala – mahdollisimman laaja kontaktipinta teräsrunkoon takaa hyvän vakauden.
- 18-32 mm: Moniosainen kovametallipala nopeuttaa poraamista, ja kolmijakoinen muoto parantaa vääntövoimien puskurointia.
Huomattavasti parempi porausnopeus ja pölynpoisto sekä samanaikaisesti parempi suojaus katkeamista vastaan
Vario-spiraali, edestä kapeneva ja takana levenevä kantaosa sekä terävämpi kulma kierukan päässä vähentävät kitkaa, takaavat vakauden ja mahdollisimman hyvän iskuenergian välityksen.
Erinomainen ohjaus porattuun reikään
Poranterän neljä leikkuureunaa ja 4-kierukkainen geometria optimoivat terän ohjauksen porareikään.
Tarkka poraus
Itsekeskittävä erikoiskärki mahdollistaa tarkan poraamisen.
Raudoitteiden poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla. Ennen kuin poraat pitkällä poranterällä, poraa ensin lyhyemmällä poranterällä, jonka halkaisija on sama.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!