Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Iskuporanterä imusovitteella
Iskuporanterä imusovitteella - 1
Iskuporanterä imusovitteella - 2
Iskuporanterä imusovitteella - 3
Iskuporanterä imusovitteella - 4
Iskuporanterä imusovitteella - 5
Iskuporanterä imusovitteella - 6
Iskuporanterä imusovitteella - 7

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Iskuporanterä imusovitteella

Nopea iskuporanterä, jolla on erinomainen käyttöikä ja monikäyttöinen leikkuuterä, joka poraa ja imee pölyn yhtäaikaisesti.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Pölytöntä poraamista


  • Pöly imetään suoraan porareiästä

  • Suojaa käyttäjää terveyshaitoilta

  • Pidentää käyttöikää

  • Poranreikää ei tarvitse enää puhdistaa jälkikäteen

  • Vähentää pölyn kerääntymistä työmaalle huomattavasti


Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan


  • Terien geometria on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi

  • 14–16 mm: Yksiosainen kovametallikomponentti – mahdollisimman suuri kiinnitysala, teräsrunko takaa hyvän vakauden

  • 18-35 mm: Moniosainen kovametallikärki nopeuttaa poraamista, ja kolmijakoinen muoto parantaa vääntövoimien puskurointia


Sopii kaikkiin vakiomallisiin, hyväksyttyihin pölyluokan M imureihin


Joustava, yksiosainen kuminen imusovitin



Tarkka porauksen aloitus


Erityinen itsekeskittävä kärki

Huomautus
  • Vahvistavien raudoitustankojen poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla.

  • Noudata toimitukseen sisältyviä käyttöohjeita

  • Käytä vain pölyluokan M imurien kanssa