Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Iskuporanterä imusovitteella
Nopea iskuporanterä, jonka käyttöikä on pitkä ja jossa on monikäyttöinen leikkuuterä: se poraa ja imee pölyn samanaikaisesti
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Pölytöntä poraamista
- Pöly imetään suoraan porareiästä
- Suojaa käyttäjää terveyshaitoilta
- Pidentää käyttöikää
- Poranreikää ei tarvitse enää puhdistaa jälkikäteen
- Vähentää pölyn kerääntymistä työmaalle huomattavasti
Täydelliset porausominaisuudet koko käyttöiän ajan
- Terien geometria on muotoiltu poranterän halkaisijan mukaiseksi
- 12–16 mm: Yksiosainen kovametallikomponentti – mahdollisimman suuri kiinnitysala, teräsrunko takaa hyvän vakauden
- 18–24 mm: Moniosainen kovametallikärki nopeuttaa poraamista, ja kolmijakoinen muoto parantaa vääntövoimien puskurointia
Sopii kaikkiin vakiomallisiin, hyväksyttyihin pölyluokan M imureihin
Joustava, yksiosainen kuminen imusovitin
Tarkka porauksen aloitus
Erityinen itsekeskittävä kärki
- Vahvistavien raudoitustankojen poraaminen on sallittua vain rakennesuunnittelijan luvalla.
- Noudata toimitukseen sisältyviä käyttöohjeita
- Käytä vain pölyluokan M imurien kanssa
- Puhtaat ja pölyttömät porareiät kemiallisten ankkureiden asettamista varten.
- Poraa reiät jälkiasennusta tai väärin asetettujen vahvistavien raudoitustankojen vaihtamista varten
- Työt kriittisillä alueilla, tiloissa, jotka on pidettävä pölyttöminä, kuten julkiset rakennukset, sairaalat jne.
- Remontointityöt, joissa pölyä halutaan välttää ja käyttäjää on suojattava
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!