Voit olla yhteydessä yritystänne palvelevaan Würth edustajaan tai klikkaa ”Rekisteröidy tästä”
Myynti vain yritysasiakkaille
QR-koodi ei ole enää voimassa. Klikkaa ao. painiketta saadaksesi uuden koodin.
Lajittelu
Tuotteita: 10
Laadukas iskumutteriväännin kestävällä lasikuituvahvistetulla muovikotelolla, keskitasoa parempi suorituskyky ja parannetut laiteominaisuudet. Suositeltu pultin enimmäiskoko: M32
Laadukas iskumutteriväännin kestävällä lasikuituvahvistetulla muovirungolla, korkea suorituskyky ja parannetut laiteominaisuudet
Paineilmakäyttöinen iskumutteriväännin kaksoisiskumekanismilla, suurin vääntömomentti 1 700 Nm. Enintään M27:n pulteille
Monipuolinen iskumutteriväännin kestävällä alumiinikotelolla, korkea suorituskyky ja käytännölliset ominaisuudet
Erittäin lyhyt paineilmakäyttöinen mutterinväännin 3/8” vääntiöllä. Erinomainen teho- / painosuhde. Titaanista valmistettu vasarakotelo.
Erinomainen teho-painosuhde: Vääntömomentti jopa 2712 Nm, paino vain 8,1 kg
Laadukas iskumutteriväännin kestävällä lasikuituvahvistetulla muovikotelolla, keskitasoa parempi suorituskyky ja parannetut toiminnot. Suurin suositeltu pulttikoko: M32
Laadukas iskumutteriväännin kestävällä lasikuituvahvistetulla muovikotelolla, keskitasoa parempi suorituskyky ja parannetut laiteominaisuudet
Laadukas iskumutteriväännin lasikuituvahvistetulla muovikotelolla, keskitasoa parempi suorituskyky ja käytännölliset laiteominaisuudet
Pienikokoinen paineilmakäyttöinen mutterinväännin 1/2” vääntiöllä. Erinomainen teho- / painosuhde. Titaanista valmistettu vasarakotelo.
Hakutuloksia on enemmän. Tarkenna hakua täsmentämällä hakukriteerejä.
Ole hyvä ja käytä toista hakusanaa