Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Ensiapuside iso Cederroth

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Ensiapuside iso Cederroth

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Selkein kuvin ohjeistettua steriiliä ensiapusidettä voi käyttää tehokkaasti niin haava-, paine-, tuki- kuin palovammasiteenä:


paineside runsaasti vuotaviin haavoihin, peiteside pintahaavoihin, palovammaside (tarttumaton, haavaystävällinen pinta), tilapäinen tukiside.


Monikäyttöisyytensä ansiosta ensiapuside korvaa monet perinteiset ensisiteet, joustositeet, kolmioliinat sekä isot ja pienet haavasiteet.



Sisältö: 1 haavaside (14 x 23 cm) ja 2 kertakäyttöistä joustosidettä (10 cm x 3 m).


REF 1910