Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Iso ensiapuside 4in1, Cederroth REF 1910

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Iso ensiapuside 4in1, Cederroth REF 1910

Iso ensiapuside haavojen, painevammojen, tuki- ja palovammojen hoitoon.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Selkein kuvin ohjeistettua steriiliä ensiapusidettä voi käyttää tehokkaasti niin painesiteenä runsaasti vuotaviin haavoihin, peitesiteenä pintahaavoihin, palovammasiteenä (tarttumaton, haavaystävällinen pinta) kuin tilapäisenä tukisiteenäkin. Monikäyttöisyytensä ansiosta ensiapuside korvaa monet perinteiset ensisiteet, joustositeet, kolmioliinat sekä isot ja pienet haavasiteet. Pakkaus sisältää yhden haavasiteen (14 x 23 cm) ja kaksi kertakäyttöistä joustosidettä (10 cm x 3 m).



  • Selkein kuvin ohjeistettu steriili ensiapuside

  • Voidaan käyttää tehokkaasti niin haava-, paine-, tuki- kuin palovammasiteenä

  • Korvaa monet perinteiset ensisiteet, joustositeet, kolmioliinat sekä isot ja pienet haavasiteet

  • Sisältö: 1 haavaside (14 x 23 cm) ja 2 kertakäyttöistä joustosidettä (10 cm x 3 m)