Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Iso kangaslaastari Salvequick
Salvequickin leveät, joustavat ja hyvin kiinnittyvät kangaslaastarit tarjoavat tehokkaan suojan isompiin haavoihin.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Salvequickin leveät, joustavat ja hyvin kiinnittyvät kangaslaastarit (REF 6470) tarjoavat tehokkaan suojan isompiin haavoihin. Allergiatestattujen laastareidein hengittävä materiaali auttaa haavan paranemista sopii myös herkälle iholle. Pakkauksessa on 21 laastaria kahdessa eri koossa, leveys 30mm ja 60mm. Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin.
- Hengittävät ja allergiatestatut
- Isommille haavoille
- Pakkauksessa 21 laastaria, 2 eri kokoa: leveys 30 mm ja 60 mm
- Täydennyspakkaus Salvequick laastariautomaattiin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!