Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Autonpenkin istuinsuoja
Vesitiivis, kestävä ja pestävä istuinsuoja kovaankin käyttöön. Syttymätön, hylkii öljyä ja rasvaa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Erinomainen suoja kaikkiin yhden istuttaviin istuimiin. Valmistettu polyesteri-puuvillasekoitteesta. Istuinsuoja on vesitiivis, syttymätön ja hylkii öljyä sekä rasvaa, joten se suojaa tehokkasti esimerkiksi auton istuinta likaantumiselta ja kastumiselta. Likaantuneen suojan voi pestä +85°C ja käyttää uudelleen.
- Uudelleen käytettävä, pestävissä +85°C
- 70 % polyesteri, 30% puuvilla, 230g/m2
- Vesitiivis, hylkii öljyä ja rasvaa. Ei syttyvä.
- Kaksi mallia: selkänojan sivut peittävä ja selkänojan sivut auki jättävä = turvallinen sivuturvatyynyn kanssa
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!