Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Istuinsuojus, PE, rulla
Istuinsuojus, PE, rulla - 1
Istuinsuojus, PE, rulla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Istuinsuojus, PE, rulla

Soveltuu käytettäväksi turvatyynyjen kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

  • Valkoinen öljyn- ja vedenkestävä PE-kalvo

  • Ihanteellinen paksuus (13 µm = 0,013 mm) takaa joustavuuden joka suuntaan

  • Siistit repäisylinjat tarkan rei’ityksen ansiosta

  • Rullautuu helposti auki, kalvo ei vedä toiselle puolelle

  • Käytännöllinen annostelulaatikko suojaa pölyltä
Käyttöalue