Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Istuinsuojus, PE, rulla
Istuinsuojus, PE, rulla - 1
Istuinsuojus, PE, rulla - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Istuinsuojus, PE, rulla

Soveltuu käytettäväksi turvatyynyjen kanssa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
  • Valkoinen öljyn- ja vedenkestävä PE-kalvo

  • Ihanteellinen paksuus (13 µm = 0,013 mm) takaa joustavuuden joka suuntaan

  • Siistit repäisylinjat tarkan rei’ityksen ansiosta

  • Rullautuu helposti auki, kalvo ei vedä toiselle puolelle

  • Käytännöllinen annostelulaatikko suojaa pölyltä