Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Itseliimautuva suojakalvo PE

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Itseliimautuva suojakalvo PE

Itseliimautuva suojakalvo yleiskäyttöön
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
  • Liima sisäpuolella, sileä ulkopuoli

  • Vahva, erittäin hyvä repäisylujuus

  • Helppo kiinnittää ja poistaa
Huomautus

Suojattavan pinnan on oltava puhdas ja kuiva eikä siinä saa olla rasvaa, pölyä tai muuta likaa. Ei sovellu maalattujen pintojen pitkäaikaiseen suojaamiseen (esim. ajoneuvojen suojaamiseen kuljetuksen aikana). Älä altista liimakalvoa yli +65 °C:n tai alle -10 °C:n lämpötiloille, sillä se voi aiheuttaa liimajäämien muodostumista. Liimakalvon optimaalinen käyttölämpötila on +5 - 30 °C