Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Paperinen suojausteippi, suojapaperi
Täysin itseliimautuva suojapaperi suurten pintojen nopeaan ja helppoon peittämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Helppo käyttää
- Voidaan irrottaa käsin
- Soveltuu erilaisten pintojen peittämiseen, esimerkkinä lattiat, portaat, ikkunalaudat, lämpöpatterit ja kaiteet
Poistettavissa ilman jäämiä
- Poistettavissa ilman jäämiä jopa 60 päivän kuluttua kiinnittämisestä pintamateriaalin tyypistä riippuen
- Sopii sisäkäyttöön
Uudelleenkäytettävä
Voidaan irrottaa ja kiinnittää uudelleen heti samalle pinnalle tai myöhemmin muulle pinnalle
Sopii herkille pinnoille
Tarttumislujuus: 0,3 N / 25 mm
Ympäristöystävällinen
Liima-aineena vesipohjainen akrylaattiliima
Ihanteellinen käsittelylämpötila noin +15...+30 °C. Varastointilämpötila +10...+30 °C. Suurin sallittu käyttölämpötila +60 °C.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvot ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelija toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
ITSEKIINNITTYVÄ PAPERINEN SUOJAUSTEIPPI 148MMX30M
- Täysin itseliimautuva peitepaperi nopeaan suojaukseen
- Helppo peittää suuria pintoja
- Voidaan poistaa ilman jäämiä
- Voidaan käyttää uudelleen
- Sopii myös herkille pinnoille - liimauslujuus 0,3N/25mm
- Ihanteellinen käsittelylämpötila n. +15°C - +30°C
- Varastoi lämpötilassa +10°C - +30°C
- Maksimilämpötila kestävyys +60°C
Lattiat, portaat, ikkunalaudat, lämpöpatterit, kaiteet jne.
Ennen tuotteen käyttöä pintojen on oltava puhtaat ja kuivat, eikä niissä saa olla pölyä, rasvaa, öljyä tai muita epäpuhtauksia.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!