Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Tarranauha, lukittuva kiinnitysteippi
Erilaisten irrotettavien esineiden, kuten Telepass-laitteiden, puhelintarvikkeiden, verhoilujen, mattojen, listojen, projektorien, kylttien ja ensiapupakkausten, kiinnittämiseen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Akryyliliima
Erinomainen kiinnittyminen metalliin, muoviin, lasiin, maaliin, puuhun, kiveen
”Sienimäinen” kiinnitys
Erillistä kiinnityselementtiä ei tarvita, sillä teippi kiinnittyy itseensä (kiinni lukkiutuvat päät)
Hyvä lämmönkestävyys
Paljon käyttökohteita
Liimasauman paksuus asennettuna (kaksi teippiliuskaa yhdessä, sis. liiman): 5,9 mm
Tarkista kiinnityspinnan yhteensopivuus ennen käyttöä.
Autoon, kotiin, toimistoon, teollisuuteen, korjauksiin jne.
Teipin kiinnityspinnan on oltava rasvaton ja pölytön eikä siinä saa olla irtohiukkasia tai kosteutta. Kiinnityslämpötilan on oltava vähintään 20 °C. Poista suojakalvo teipin liimapinnalta ja kiinnitä teippi painamalla se alustaan. Parhaan mahdollisen tarttumisen varmistamiseksi paina tasaisesti muutaman minuutin ajan ja vältä kuormittamasta teippiä noin kahteen tuntiin. Pitoa voidaan parantaa lämmittämällä osat 60-80 °C:seen noin kahdeksi minuutiksi. Paina sitten kaksi liitettävää osaa yhteen. Jos haluat irrottaa osat, nosta teippiä hieman toiselta puolelta.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!